WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 塚本無線 78057826

1台セット

WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 塚本無線 78057826
WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 塚本無線 78057826
WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 塚本無線 78057826
WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 塚本無線 78057826
WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル 塚本無線 78057826

無線式 防犯カメラ、16インチディスプレイと標準赤外線カメラ 1~10台セット (Wi-Fi NVR) 16CHモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は容量が20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
容量(TB)
【HDD】4
注文コード
78057826
品番
WTW-EG2616WHAX-16-4TB+WTW-EGR2319SFWX 1台
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

Wi-Fi無線 16インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1~10台セット
HDD 2~4TB搭載
16インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 3個 照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、16インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

用途
LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
容量(TB)
【HDD】4
仕様
【赤外線監視可能距離(m)】10
形状
防水・暗視型
保護等級
IP66
レンズサイズ(mm)
3.6
解像度
【録画】500万画素
到達距離(m)
【無線】最大350
保証期間
1年
LED
赤外線/白色LED 4個
使用場所
屋外
モニタ
16インチLCD
無線通信方式
機器間WiFi
フレームレート
【録画】各ch:15fps
画角
水平視野角度 約80度
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする