曜日別特売
LMS-D50 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50) 亀岡電子 78058587

金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78058587
品番
LMS-D50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
仕様
絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。
材質
ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS
保護構造
IEC規格 IP67
コード長さ(m)
3(外径Φ5.5 シールドコード)
接続方式
コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード
周囲湿度(%RH)
使用時・保存時:35~95
検出物体
磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)
衝撃
(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回
振動
(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間
検出範囲(mm)
Φ50
周囲温度(℃)
使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)
最小検出物体(mm)
鋼球Φ2.0
注意
※こちらの型式はセンサヘッドのみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする