New-Era(ニューエラー)
エアーシリンダ CS03Rシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリンダー径・リード線・スイッチ
など
2782
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
10
リード線(m)
1
スイッチ
有接点(2線式表示灯あり)
注文コード
78058980
品番
CS03R-10-PRS-10-ZC205A2【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,970
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,798
¥
5,598
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シリンダー径(Φmm)
10
シリンダストローク(mm)
10
作動方式
単動(引込)[クレビス形]
押出力(N)
27.5
質量(g)
25
最低使用速度(mm/s)
50
最高使用速度(mm/s)
750
使用温度範囲(℃)
0~70
最低使用圧力(MPa)
0.15
最高使用圧力(MPa)
0.7
スイッチ有無
有(マグネット付)
スイッチ
有接点(2線式表示灯あり)
スイッチ数
2個付き
リード線(m)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。