曜日別特売
50SQA2-2.4S-51【ワケあり】 軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所 78059129

軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は電圧・吐出口径・周波数など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電圧(V)
単100
吐出口径(Φmm)
50
周波数(Hz)
50
注文コード
78059129
品番
50SQA2-2.4S-51【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)アウトレット
¥119,800¥95,980

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。

用途
ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.4
電圧(V)
単100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
8
吐出量(L/min)
110
タイプ
自動形
使用液
液質:汚水・各種液(海水不可)、液温:0~40℃
付属品
キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)
型式
自動形
質量(kg)
11
極数
2極
ケーブル長(m)
6(キャブタイヤ)
材質(フレーム)
SUS304
保護装置
ミニチュアプロテクタ
始動方式
コンデンサ運転
材質(ケーブル)
VCT
異物通過径(mm)
6
耐熱クラス
E種
潤滑油
流動パラフィンVG32
構造(羽根車)
ハイスピン
構造(軸封)
ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(羽根車)
樹脂(ガラス繊維入り)
材質(主軸)
SUS304
材質(軸封)
SiC
材質(軸受)
密封玉軸受
配管接続方式
特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)
モータ種類
乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.35MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 稲作の灌漑で水中ポンプを使ってます

使ってもいた水中ポンプが動かなくなり同等の規格のものを購入しました。
対応がすごく早く水田が干上がる前に間に合いました。
取扱説明書も入ってなかったので気がかりでしたが、
揚水性能は以前のものと変わりなく作動しています。

対象商品 : 49979607
2021-04-08
用途: 機械冷却用水の汲み上げ循環用
有限会社川隅空調 様(建設業・工事業)

汲み上げスピードも良く自動発停ですので非常に便利使えています。又ステンレス製綺麗に使えると思います。

対象商品 : 49979528
2020-04-02
用途: 用水プールでの汲み上げ作業
建設業・工事業

弊社作業においては、能力も十分。交換前に使用していた物も鶴見さんのですが、とにかく計量なので扱いが楽になったと担当者が話してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする