※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
飯田製作所
試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・アズワン品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
62-2324-08
注文コード
78059199
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,146
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,998
¥
4,678
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
金網/ステンレス(SUS316)、枠・下部リング/ステンレス(SUS304)
目開き
1.70mm
アズワン品番
62-2324-08
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
内径(Φmm)
75
深さ(mm)
20