曜日別特売
UCSP204S6C【ワケあり】 ステンレスピロー ピロー形 貫通カバー付き UCSPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 78059260

ステンレスピロー ピロー形 貫通カバー付き UCSPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10
注文コード
78059260
品番
UCSP204S6C【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)アウトレット
¥9,998¥7,998

耐食シリーズステンレスピロー形ユニット、円筒穴(止めねじ付き)、ステンレス鋼板貫通カバー付き

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
68-1983-58
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●軸径(mm): 20●高さ(mm): 63●横幅(mm): 127●重量(kg)約: 0.6●芯高(mm): 33.3●取付ピッチ(mm): 95●取付ボルト呼び: M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする