商品状態※理由あり(未使用・未開封)消費電力(W)4.4特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024材質アルミダイカスト(黒色)、ガラス(内面白色塗装)質量(kg)1.8径(Φmm)230奥行(mm)124色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)35.2光源寿命40000時間光束(Lm)155アズワン品番64-9317-48明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)84