曜日別特売
TMF47Y1【ワケあり】 壁付け定量止水バス水栓 TOTO 78060021

本体

TMF47Y1【ワケあり】 壁付け定量止水バス水栓 TOTO 78060021
TMF47Y1【ワケあり】 壁付け定量止水バス水栓 TOTO 78060021

壁付け定量止水バス水栓

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量1個注文コード78060021品番TMF47Y1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥95,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,98048,980
用途浴室商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室取付け方法壁付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)170
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする