曜日別特売
SL-586【ワケあり】 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 78060075

SL-586【ワケあり】 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 78060075
SL-586【ワケあり】 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 78060075
SL-586【ワケあり】 窯業サイディング目地用 POSシールLMNB セメダイン 78060075

窯業サイディング目地用 POSシールLMNB

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(333mL×10本)ライトグレー注文コード78060075品番SL-586【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)アウトレット
¥9,4987,698

POSシールの低モジュラスタイプです。
耐候性、追従性が良く、窯業用サイディング・ALC板間など動きの大きな目地に適したシーリング材です。
ノンブリードタイプです
水性塗料がのります。
防カビ剤配合品です。

用途
サイディングの目地シール。
ALC板の目地シール。
上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ライトグレー容量(mL)333硬化速度【24時間後】5℃/2.0mm、23℃/3.5mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)5℃:1080、23℃:420危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
注意
※接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
※飼育水槽や池には使用できません。
※釘頭など薄膜になる個所や、接着面に直接紫外線が当たるガラス目地などには使用できません。
※塗料の種類によって密着性の悪いものや汚染が起きる場合もあるので事前に確認してください。
※油性塗料(合成樹脂調合ペイント)には適しません。
※塗装する場合には、シール施工後、表面被膜が安定してから7日以内に行ってください。
※本来のシーリング用途以外には使用しないで下さい。
※モルタル・スレートなどの多孔質材料には専用プライマーMP-1000を必ず使用し、充分に塗布してください。
※作業中は換気を行い皮ふや衣服についたときは充分に洗浄してください。
※誤って目に入れた時は、すぐに多量の水でよく洗い、医師の手当を受けてください。
※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)を参照ください。
※【業務用】本品は業務用であり、一般家庭でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 窯業サイディング外壁のシーリング
製造業

通常より緩い感じなのは動きの多い窯業サイディングに最適化しているように感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする