曜日別特売

THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)

THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA) - スリーボンド

中粘度タイプのため、作業性が良好です。
嫌気性封着剤
空気に触れている間は硬化せず、金

用途
ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。
仕様
取り外し可否:可
色
赤
容量(mL)
45
使用温度範囲(℃)
-55~150
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
600
危険物の類別
非危険物
適合用途
取り外しのあり得るネジの固着
内容量
1本
注意
※接着材質が樹脂の場合、割れが発生する為、使用不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203101TB1324BA
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする