曜日別特売
24865-0000【ワケあり】 洗眼器 SP scienceware 78060240

洗眼器

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台アズワン品番9-046-21注文コード78060240品番24865-0000【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥18,98015,980

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)タイプ壁掛型サイズ(mm)440×380アズワン品番9-046-21特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※洗浄液は清浄水・蒸留水・眼科用薬品をご使用ください。
※ボトルはオートクレーブ不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09890221
2015-02-24
用途: 塗装ブース横に設置

思ったより大きかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする