グローバル・トップ・ケミカル
4インチシリコンウエハー P型 抵抗値0.02Ω
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
型
P型(導電型)
サイズ
4インチ
備考
その他スペック不問
厚さ(μm)
525±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
0.01~0.02Ωcm
直径(mm)
100±0.5
製造方法
CZ
方位
100面
内容量
1箱
注意
※製品の特性上、ご注文後のキャンセルはお受けできかねます
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81792265
D4-P-25-0.02Ω
25(箱)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
49日以内出荷
返品不可
81792308
D4-P-1-0.02Ω
1(箱)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください