2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1,000Ω

2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値  1,000Ω - グローバル・トップ・ケミカル2インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値  1,000Ω - グローバル・トップ・ケミカル

装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)

用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
パーティクル:0.3≦10
型
ノンドープ(導電型)
サイズ
2インチ
備考
その他スペック不問
入数(枚)
25(箱)
厚さ(μm)
280±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1,000Ωcm
直径(mm)
50±0.5
製造方法
FZ
方位
100面
内容量
1箱
注意
※製品の特性上、ご注文後のキャンセルはお受けできかねます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81792281D2-N-25-1,000Ω
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする