フィット手袋 B0610 M 20枚入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋注文コード78061728品番B0610 M
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋。
縫い目のないシームレス編手袋タイプで通気性抜群。
洗濯で繰返し使用が可能で経済的。
組立・検査作業などに適しています。
RoHS指令適合。

仕様シームレス手袋/低発塵/左右兼用材質ナイロン、ポリエステル、その他サイズM入数(枚)20全長(cm)18中指長(cm)6.6手のひらまわり(cm)17色(手首部)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする