フィット手袋 B0610 L 20枚入

フィット手袋 B0610 L 20枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋。
縫い目のないシームレス編手袋タイプで通気性抜群。
洗濯で繰返し使用が可能で経済的。
組立・検査作業などに適しています。
RoHS指令適合。

仕様
シームレス手袋/低発塵/左右兼用
材質
ナイロン、ポリエステル、その他
サイズ
L
入数(枚)
20
全長(cm)
19
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
ゴールド
内容量
1袋
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061737B0610 L
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする