曜日別特売

フィット手袋 B0610 M 20枚入

フィット手袋 B0610 M 20枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋。
縫い目のないシームレス編手袋タイプで通気性抜群。
洗濯で繰返し使用が可能で経済的。
組立・検査作業などに適しています。
RoHS指令適合。

仕様シームレス手袋/低発塵/左右兼用材質ナイロン、ポリエステル、その他サイズM入数(枚)20全長(cm)18中指長(cm)6.6手のひらまわり(cm)17色(手首部)グリーン内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061728B0610 M
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする