曜日別特売
11140 電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5 重松製作所 78064187

電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタT2.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064187
品番
11140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。

仕様
漏れ率:A級(1.0%以下)
質量(g)
25以下
適合マスク
Sy28、Sy28RF、Sy28R
粒子捕集効率(%)
99
国家検定合格番号
PL2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする