曜日別特売
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440

IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440
IWV-25F 冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個 DAISHIN(大進) 78064440

冷暖切替えベスト ペルチェデバイス4個

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78064440
品番
IWV-25F
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

夏ひんやり、冬あったか、年中使える

用途
専用バッテリー電源なので使用場所を選ばず、簡単に「夏は熱中症対策」「冬は防寒対策」が可能。オールシーズン大活躍
セット内容
専用ウェア、ペルチェデバイス×4、専用バッテリー、USBType-Cケーブル(50cm)、取扱説明書
材質
【ベスト】ポリエステル100%
寸法(mm)
【バッテリー】80×92×25
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
【バッテリー】270
バッテリー
リチウムイオン充電池容量:3.7V/15000mAh / 出力容量:DC12.0V 3800mAh/DC5.0V 9100mAh / 入力:DC5V‐2A、5V‐3A、9V‐1.5A(Type-C入力のみ) / 出力:Type-A DC5V 2.1A、DC12V 3.5A
充電時間(時間)
4(※市販のType-A 最大出力15W以上のアダプター使用時の目安)
全質量(g)
695(バッテリー含まず)
注意
※絶対に改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※素肌では着用しないでください。低温やけどや凍傷のおそれがあります。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管しないでください。発熱・発火の原因となります。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。感電、ショートの原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする