44327-GLD AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン 78066278

 

44327-GLD AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン 78066278
44327-GLD AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン 78066278
44327-GLD AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン 78066278
44327-GLD AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ] ハイテックマルチプレックスジャパン 78066278

AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X2 ACプラス 800(ゴールド) ]

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78066278
品番
44327-GLD
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

高性能を詰め込んだコンパクトモデル充電器
コンパクトなのにハイパワー充電
? DC電源で最大800W(400W×2)、 AC電源では最大200Wのハイパワー充電
arm(R) Cortex(R)-M4 MCU搭載
? 超高速演算処理(DSP)機能を備えているため、高出力に最適
「回して押す」だけのスクロールボタン操作
? メニュー設定、セル数や電流などの設定がジョグダイアル式アルミ製スクロールボタンで簡単に操作
USB Type-C PD/QC3.0出力対応
? 最大20WのPD/QC3.0出力でモバイル機器の充電ができます
別売の「X4 Advanced Mini Ⅱ 」であれば1600mA×1600mA×3 or 15001500mA×A×4本同時充電もOK
パワーサプライ機能で安定化電源としても使用可能
? 27V/15Aの最大400Wを2ポートで発揮、DC電源としてもお使いいただけます
例えば「X1 NANO US B 別売 」をDC 入力によりハイパワーで動作させることも可能
便利な2 ポート式で様々なシチュエーションで大活躍
左右で異なる種類のバッテリーをそれぞれ充放電することを始め、片方を安定化電源として運用することも可能
PC接続しソフトウェア(Windows/Mac対応)でのバッテリー性能を分析
? 放電グラフや充電グラフが視覚的に表示できバッテリーの特性がパソコン画面で解析可能
スマートフォン用アプリでも操作が可能
? Bluetoothを内蔵しておりスマートフォンのアプリ「Hitec LinkPower X JPN Ver」での操作が可能
パラレル充電で最大35.0Aまでの充電が可能
? 2つのポートから1つのバッテリーに最大35.0Aで充電をおこなうことが可能
別途でパラレルケーブルが必要です。
40Aの大電流で放電、アナライザ & 放電器 [ AD350 ]が使用できます

用途
2次電池充電
寸法(mm)
116 × 110 × 79
質量(g)
602
電流(A)
【バランスポート】1.5( 最大 37W )、【パラレル充電】20~35.0、【充電】0.1~20.0( 最大 AC:200W DC:400W × 2 )、【外部放電】0.1~40.0( 最大 350W )、【放電】0.1~2.0( 各ポート 最大 10W × 2 )
出力
【電源5~27V、最大 15A、400W×2
適合バッテリー
Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 4~15セル、 PB : 3S/6S/12S
入力電圧
AC 100V~240V ・ DC10V~ 30V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする