曜日別特売
44349 マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット ハイテックマルチプレックスジャパン 78071729

 

44349 マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット ハイテックマルチプレックスジャパン 78071729
44349 マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット ハイテックマルチプレックスジャパン 78071729
44349 マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット ハイテックマルチプレックスジャパン 78071729
44349 マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット ハイテックマルチプレックスジャパン 78071729

マルチチャージャー X2 ACプラス 200 ケーブル付きセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78071729
品番
44349
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

充電の精度と効率性を高めた、新定番充電器!充電ケーブル付きセット
最大充電 DC:200W、 AC:100W
DC電源で最大200W(100W×2)、 AC電源では最大100W充電
AC電源でも1ポートのみ使用時で最大100W充電が可能。
効率性を高めた充電供給
2つのポートで同時に充電を行い、1つのポートが終了すると残りのポートに充電電力が増加され効率的に充電供給されます。
arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で充電電流の精度がアップ
? arm(R) Cortex(R)-M4の搭載で効率的なピーク電流調整(PID)機能によって、電流を微調整し、応答速度と充電電流精度を向上しました。
高速処理に設計されたarm(R) Cortex(R)-M4はファンの回転数を調整し、効果的に放熱します。
30w Discharge
メインポートとバランスポートを併用し最大30Wでの放電が可能より速く放電することができます。
6セル(4.2V/セル)使用時
Hitec Charge Master カナ表示Ver.UP!(V1.15)
カナ表示になってさらに使いやすくなった「Hitec Charge Master」が使用できます。パソコンと接続しバッテリーの特性が解析可能。
放電グラフや充電グラフが視覚的に画面表示できバッテリーの特性が解析可能。
1000mAのバランス電流により、バッテリーセル間のバランスを高速化し充電効率を高めます。
高精度のバランサーは、±0.02Vの優れた精度を実現し電圧の均一化を最適化します。
DC出力電源は2Vから27Vまでの電圧を0.1V刻みで調整でき、電流は0.2Aから10Aまで、0.1Aの精度で調整できます。
最大20W USB Type-C PD/QC3.0出力ポートを搭載しており従来にも増してモバイル機器の急速充電が可能です。
セット内容
X2 AC PLUS 200 本体
AC入力ケーブル
日本語説明書
タミヤLiFe⇒JST-XH バランス変換コード 1本
XT60⇒タミヤコネクター 充電ケーブルバランスコード一体型 1本
XT60⇒ディーンズコネクター 充電ケーブル 1本

用途
2次電池充電
寸法(mm)
116×110×79
質量(g)
470
出力(W)
USB Type-C:QC 3.0(最大18W) / PD(最大20W)
電流(A)
放電電流:0.1A~2.0A 最大電力 30W 6セル(4.2V/セル)使用時
出力
DC2.0~27.0V、最大10A、100W
入力電圧(V)
AC 100~240 ・ DC 10~ 30
電流(mA)
【バランス電流】最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)
充電電流(A)
0.2~10.0(合計AC:100W DC:200W)
適合バッテリー
Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする