曜日別特売
SN2164B-M ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応 グローブマニア(川西工業) 78071921

装着画像

SN2164B-M ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応 グローブマニア(川西工業) 78071921
SN2164B-M ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応 グローブマニア(川西工業) 78071921

ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)8.2
手のひらまわり(cm)18.8
内容量1箱(100枚)注文コード78071921品番SN2164B-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
5以上購入で899/税込989
30以上購入で799/税込879

手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
食品に混入しても発見しやすいブルー色
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途
衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など
サイズ
M
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
18.8
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
ブルー
規格
食品衛生法適合
入数(双)
100
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
食品衛生法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする