ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
食品に混入しても発見しやすいブルー色
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
- 用途
- 衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など
- 材質
- ニトリルゴム
- 厚さ(mm)
- 0.07
- 色
- ブルー
- 規格
- 食品衛生法適合
- 入数(双)
- 100
- 機能
- 耐油・耐薬品・耐突刺
- 全長(cm)
- 24
- 左右区別
- 左右兼用
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 粉有無
- 粉なし
- エンボス加工
- エンボスなし
- 食品衛生法
- 適合
- 内容量
- 1箱(100枚)
ニトリルゴム ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ




























