曜日別特売
YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899

本体

YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899
YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899
YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899
YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899
YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899
YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899
YWE-BM B-KONG MINI ヤナセ(柳瀬) 78073899

B-KONG MINI

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78073899
品番
YWE-BM
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ペンシル型で楽に握れます。スピードコントロールが可能で、削りから磨きまで自由自在。ビットが差し込み式なので、簡単に変えることができ時短にもなります。

用途
プラモデルの加工、ガラス彫刻、アクセサリー制作、木工の細工など。ハイスビット:木工/プラスチック加工。電着ダイヤ:グラスッリチェン、石/タイルへの刻印。エンドブラシ:汚れ落とし、隙間の掃除、サビの除去。フェルト:金属の磨きや艶出し(別途研磨剤が必要)。
付属品
ハイスビット (円筒型)、電着ダイヤ (球型)、エンドブラシ ステンレス、フェルト (円筒型)×各1本
質量(g)
50
出力(W)
2
回転数(min-1[r.p.m])
6000~18000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする