コーコス信岡
FARANG WORK ポケットTシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
XL
色
アーミー
アーミー
チャコール
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
78074748
品番
FW-8607
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
表綿・裏ポリエステルの2重織素材。
両胸ポケット付き。
後ろ首元にブランドロゴプリント入り。
用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
アーミー
サイズ
L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
27
混率(%)
ポリエステル55・綿45
着丈(cm)
70
素材
天竺
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。