曜日別特売
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457

G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457
G264039 ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット コーコス信岡 78075457

ボルトクール ベスト・ファン・バッテリーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
内容量1セット注文コード78075457品番G264039
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。
【ウェア(G-4039)】
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。
背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。
【モバイルバッテリー(GB-852)】
大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。
PSE適合。
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
43
着丈(cm)
66
色
ネイビー
混率(%)
ベスト(G-4039):ポリエステル100
素材
ベスト(G-4039):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする