曜日別特売
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780

G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780
G-2030 ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78075780

ボルトクール 日傘遮熱 半袖ブルゾン(ペルチェ ネックホルダー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色シルバー
内容量1着注文コード78075780品番G-2030
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

幅広いサイズに対応。
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。
左袖ペン差し付き。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
色
シルバー
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
26
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
素材
ソフトシェル(裏アルミコーティング)
注意
※ペルチェクーラーユニット、空調ファン、モバイルバッテリーは付属されていません。別途お買い求めください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする