曜日別特売
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947

GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947
GI-46011 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡 78075947

氷零 0度 保冷剤 150g(1個)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78075947
品番
GI-46011
参考基準価格(税別)¥348販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

GLADIATORアイスベスト(GI-469)用に開発された保冷剤。
安心の日本製。
外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。
約30度の環境温度下で、表面温度10度以下を約6時間持続。

用途
GLADIATORアイスベスト用
仕様
【冷結時間】約12~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて。設定温度により異なります)
成分
水・増粘剤・防腐剤
色
シルバー
サイズ
F
製品質量(g)
150
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
140×110×40
保冷時間(時間)
約6(※外気約30度の環境下で10度以下。使用環境により異なります)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする