曜日別特売
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381

FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381
FW-8509 FARANG WORK 空調ベスト コーコス信岡 78077381

FARANG WORK 空調ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色グレー
内容量1着注文コード78077381品番FW-8509
参考基準価格(税別)¥6,980販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

空調ファン対応ベスト(ファンとバッテリーは付属されていません)。
左脇に外からも出し入れができるファスナー付きバッテリーポケット。
曲線状に配置された着脱用前ファスナーフロント上部にフラップ付きポケット。
フロント下部に斜めファスナー付きの大容量カンガルーポケット。
肩回りの機動力を上げる背中アジャスター。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
グレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
着丈(cm)
68
混率(%)
ポリエステル51・綿40・ナイロン9
注意
※着用いただく際は、別売りのGLADIATOR VOLTCOOLファン及びバッテリーをご使用ください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする