曜日別特売

ラッカーうすめ液

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(120mL)
内容量1本(120mL)注文コード78079219品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

トルエン、メタノール、酢酸エチルを含まないラッカーシンナー

用途
ラッカー塗料のうすめ液、用具の洗浄に
危険物の数量
0.12L
種類
バージン品
主な用途
ラッカー、池用塗料、防水クリヤー塗料、クリヤーラッカーなどのうすめ液、ハケ洗い用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※水性塗料、油性合成樹脂塗料、アルコール系塗料には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06137066
2015-04-22
用途: 傷修理の薄め液として
藤原歯科医院 様

ペイントの薄め効果、落とす作業に大変良い。
容器のふた、中蓋と一体になっているのは便利なのですが閉まり具合が揮発してしまうと困るので強く締めすぎる傾向になってしまうようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする