曜日別特売

4K有機ELテレビ 65V型 フラグシップモデル 2025年モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78084609
品番
65X9900R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800
その他
(ネット動画・ネットで連携)ネット動画:●、スクリーンミラーリング:●、AirPlay 2:●、番組こねくと:●、レグザリンク・ダビング:●、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):●、レグザリンク・コントローラ:●、タイムシフトリンク:●、スマートスピーカー連携:●、
Vポイントが貯まる:●、省エネ性マーク:目標年度2026年度
付属品
単四形乾電池:●(2本)、レグザリモコン:●(CT-90506)、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
仕様
タイムシフトマシン [過去番組表]:●、始めにジャンプ:●、まるごとチャンネル:●、タイムシフトマシン録画時間が選べる:●、(レグザセンシング)ミリ波レーダー高画質:●、ミリ波レーダー高音質:●、ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード):●、スマートちょっとタイム:●
質量(kg)
30.5/27.5(スタンド含む/本体のみ)、梱包時:40.5
消費電力(W)
491 (電源「待機」時 0.4、 機能動作時 17
方式
パネル:4K有機ELパネル
外形寸法(cm)
(スタンド付き)幅 144.2,高さ 89.2,奥行 30.0
対応
(ゲーム・快適・便利)ゲーム機能:瞬速ゲームモード、ゲームセレクト:●(スタンダード、ロールプレイング、シューティング、レトロゲーム)、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、4K/120Hz入力対応:●(ゲームモード 144Hz VRR対応)、VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応:●、ゲーミングメニュー:●、オートゲームアジャスト:●、ALLM設定:●、1080p 120Hz、2560×1440 60Hz入力対応:●(1080p 144Hz入力対応)、超解像処理:●、ゲームスムーズモード:●、AMD FreeSync(TM) Premium対応:●、オリジナルフレーム駆動:●、4K写真:●、無線LAN内蔵:●Wi-Fi6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー/オフタイマー / スリープタイマー、節電モード、(高画質)【映像処理エンジン】レグザエンジンZRα、【超解像技術】AI超解像PRO/AIナチュラル フォーカス テクノロジーPRO(AI構図推定)、【美肌高画質】ナチュラルフェイストーンPRO、【AI高画質】AIシーン高画質PRO (ネット動画・地デジ放送・HDMI入力映像)、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティPRO、ネット動画バンディングスムーサーPRO(地デジ放送・HDMI入力映像にも対応)、AIコンテンツ判別、【アニメ高画質】アニメビューティPRO、【地デジ高画質】地デジAIビューティPRO、【自動映像調整機能】おまかせAIピクチャーPRO、【ブルーライト制御】●、【パネル】新開発 高輝度広色域 RGB4スタック有機ELパネル、【高コントラスト】ディープブラックコントロールPRO、【広視野角】広視野角有機ELパネル、【低反射】アドバンスド低反射ARコート、【広色域復元】3次元カラーリマスターPRO、【カラーイメージコントロール】64色軸リッチカラーイメージコントロール、【倍速対応】●120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)、【HDR高画質】AI HDRオプティマイザーPRO、HDR復元PRO、HDRリアライザーPRO、【HDR信号対応】HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR 10、HLG HDR、【HDR対応】●、【クラウドAI高画質テクノロジー】●、【ローカルコントラスト復元】●、【3段階超解像】●、【絵柄構造適応型MPEG-NR】●、【4段再構成型超解像】●、【絵柄解析 再構成型超解像】●、【マルチアングル自己合同性超解像】●、【プロユース映像設定機能】●、【クラウドAI高画質連携】●、(高音質)【サウンドシステム/イコライザー】重低音立体音響システム XIS、レグザイマーシブサウンド360 PRO、マルチスピーカークオリティーマネージメント、【Dolby Atmos】●(5.1.2ch対応)、【オーディオキャリブレーション】●、【クリア音声】●、【おまかせAIサウンド】●、【Bluetooth対応】●、【レグザサウンドプロセスVIR】●、【レグザサウンドリマスター】●、【VIRイコライザー】●、【高遮断クロスオーバーフィルター】●、【音声実用最大出力(JEITA)】合計 180W(同時駆動)、2wayメインスピーカー(15W+15W+15W+15W)、2wayサイドスピーカー(15W+15W)、2wayトップスピーカー(15W+15W)、2wayセンタースピーカー(15W+15W)、ウーファー×2 (30W)、【スピーカー(個数)】2wayメインスピーカー(フルレンジ 2個、ツィーター 2個)、2wayサイドスピーカー(フルレンジ2個、ツィーター2個、2wayトップスピーカー(フルレンジ2個、ツィーター2個)、2wayセンタースピーカー(フルレンジ2個、ツィーター2個)、ウーファー2個、合計 18個
寸法(cm)
梱包箱:幅 164.5,高さ 106.5,奥行 22.0、画面:幅 142.8,高さ 80.4,対角 163.9
機能
(かんたん録画)おまかせ録画:●、番組ガイド:●、簡単連ドラ予約:●、レグザボイス(リモコン):●レグザAIボイスナビゲーター、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、快適に見る【マルチウインドウ】● ダブルウィンドウ/まるごとチャンネル、【ざんまいスマートアクセス】●、【シーン/出演者】●、【レグザAI快適リスニング】●、【みるコレ】みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、【便利なリスト】録画リスト/おすすめ番組/録画番組、【レグザナビ】●、【レグザボイス(リモコン)】●レグザAIボイスナビゲーター、【マジックチャプター】●、【親切ヘッドホン】●、【便利な再生機能】コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、【メディアプレーヤー】●
設計
(快適)ファンレス静音設計:●、色温度センサー:●、明るさセンサー:●
端子
HDMI(R)入力端子:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(18Gbps以下):3840×2160:60p/30p/24p、HDMI(R)2.1規格対応機能:4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(タイムシフトマシン録画専用):2(タイムシフトマシン録画:1、増設:1)(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1
画素数
(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kW)
192h/年
省エネ基準達成率(%)
119% (2026年度基準)
グリーン購入法
適合
TVチューナー
4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする