10743 ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 78085047

10743 ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 78085047
10743 ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 78085047
10743 ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 78085047
10743 ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 78085047
10743 ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業 78085047

ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085047
品番
10743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500
材質
本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
ホワイト
質量(g)
1700
サイズ(cm)
幅25.3×奥行12.8×高さ8.9以内の一般的なティッシュボックス・ペーパータオルなど ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
寸法(cm)
W39.5×D13.1×H11.2
内寸(cm)
ペーパータオル収納部:W25.9×D12.8×H8.9 バニティ収納部:W13.1×D12.8×H8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする