曜日別特売
10734 マグネットペンホルダー タワー 4個組 ブラック 山崎実業 78085056

10734 マグネットペンホルダー タワー 4個組 ブラック 山崎実業 78085056
10734 マグネットペンホルダー タワー 4個組 ブラック 山崎実業 78085056
10734 マグネットペンホルダー タワー 4個組 ブラック 山崎実業 78085056
10734 マグネットペンホルダー タワー 4個組 ブラック 山崎実業 78085056
10734 マグネットペンホルダー タワー 4個組 ブラック 山崎実業 78085056

マグネットペンホルダー タワー 4個組 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085056
品番
10734
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900
材質
本体×4:シリコーンゴム ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
4
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
直径1.1~1.9cmまでのペン・印鑑・リップクリームなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
1.5×1.9×2(1つあたり)
耐荷重(g)
(1つあたり) 25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする