山崎実業
マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ホワイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085160
品番
10731
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
材質
本体×2:シリコーンゴム ネオジムマグネット
色
ホワイト
質量(g)
5
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
直径1.7~1.9cmまでの印鑑・リップクリームなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.1×2.1×2.3(1つあたり)
耐荷重(g)
(1つあたり) 20