山崎実業
キャスター付き分別ゴミ袋ホルダー ルーチェ ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085178
品番
10566
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
付属品
-
材質
蓋・台座・キャスター:ポリプロピレン フレーム・パイプ:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
30~45Lのゴミ袋 ※ゴミ袋のサイズや形状によっては取り付けできない場合があります。
質量(g)
1400
備考
-
耐荷重(kg)
2.5(静止荷重)
寸法(cm)
W22.6×D33.3×H56
耐熱温度(℃)
蓋:80 台座:70
内寸(cm)
蓋開口部:W18.7×D23.2