曜日別特売
10657 量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ブラック 山崎実業 78085257

10657 量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ブラック 山崎実業 78085257
10657 量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ブラック 山崎実業 78085257
10657 量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ブラック 山崎実業 78085257
10657 量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ブラック 山崎実業 78085257
10657 量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ブラック 山崎実業 78085257

量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085257
品番
10657
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
材質
表地・裏地:ポリエステル ショルダーストラップ:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
210
備考
※ポケットに保冷・保温機能はありません。
耐荷重(kg)
8(静止荷重)
寸法(cm)
W45×D15×H40
内寸(cm)
収納部:W44×D14.5×H38.5 ポケット部:W30.5×H38.5(開口部:W35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする