曜日別特売
3/8 x 1.5 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 78086228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 x 1.5 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 78086228
3/8 x 1.5 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 78086228
3/8 x 1.5 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 78086228
3/8 x 1.5 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム) 78086228

超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)1.5
内容量1本注文コード78086228品番3/8 x 1.5
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
油圧機器が高圧、かつコンパクトになると共に、その特徴を生かした油圧工具が汎用的に使われるようになりました。代表的な油圧工具は、油圧ジャッキ、油圧パンチャー、油圧ベンダーなどがあります。これらの油圧工具が作業の合理化、省力化という重要な役割を果たすには、超高圧に耐え、かつコンパクトなホースが要求されます。メーカーの油圧工具用超高圧ゴムホースは、この分野で永年優秀な実績を持ち、あらゆるニーズをも満足させる高性能なホースです。
使用圧力が70.0MPaという超高圧に耐え、しかも耐久力があります。
圧力を正確に、また迅速に伝達するため、体積膨張が少ないホースです。
ポータブルの特性を生かすため、極めて軽量です。

用途
ジャッキ用
長さ(m)
1.5
品番
【ホース】AJ700 6
ねじ
R3/8
常用圧力(MPa)
70
ホース内径(Φmm)
6.3
適合流体
一般作動油
流体温度範囲(℃)
-20~+80
ホース外径(Φmm)
15.7
材質(金具)
鉄メッキ付
推奨雰囲気温度(℃)
-20~+60
注意
※本製品は衝撃圧がかからない圧力波形でご使用ください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする