曜日別特売
71943 ひとくちタスクメモ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089141

71943 ひとくちタスクメモ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089141
71943 ひとくちタスクメモ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089141
71943 ひとくちタスクメモ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089141
71943 ひとくちタスクメモ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089141
71943 ひとくちタスクメモ アーテック[学校教材・教育玩具] 78089141

ひとくちタスクメモ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78089141
品番
71943
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

ちぎって使えるおいしそうなタスクメモ!
1行ずつ書き込めて、終わったらピリッとちぎれる「ひとくちタスクメモ」です。ミシン目入り、7行タイプで、1行ずつ書いて、終わった分だけちぎって使えます。上・下・真ん中、どこからでもちぎれる優れもの。まるでひとくちずつ食べるように、タスクを少しずつ片付けていき、使い切る楽しさを味わえます。おいしそうでかわいいデザインと一緒に毎日のタスクを楽しめます。50ページ。ねぎま柄…仕事のあとに待っている、居酒屋のねぎま。ご褒美気分で使いたくなるデザインに。

用途
メモ・タスク管理・プレゼント・ギフトに。
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
75×150×5
種類
ねぎま
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする