I-TOOL
ALジェットクリーナー Φ12 Aセット
AL-ASET12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78092388
品番
AL-ASET12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直進性◎タイプ。
全長(mm)
136
シャンク径(Φmm)
【内径】8、【外径】12
シャンク長(mm)
60
ノズル
ラウンドノズル / 1.5Φ
サイズ(mm)
【★】76
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません