I-TOOL
ALジェットクリーナー Φ12 Bセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78092406
品番
AL-BSET12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。標準ノズルタイプ。
全長(mm)
136
シャンク径(Φmm)
【内径】8、【外径】12
シャンク長(mm)
60
ノズル
ラウンドノズル / マルチホール1.5Φ×7穴
サイズ(mm)
【★】76
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません