I-TOOL
ALジェットクリーナー Φ16 Aセット
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
78092415
品番
AL-ASET16
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直進性◎タイプ。
全長(mm)
136
シャンク径(Φmm)
【内径】12、【外径】16
シャンク長(mm)
60
ノズル
ラウンドノズル / 1.5Φ
サイズ(mm)
【★】76
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません