AL-CSET12 ALジェットクリーナー Φ12  Cセット I-TOOL 78092431

AL-CSET12 ALジェットクリーナー Φ12  Cセット I-TOOL 78092431
AL-CSET12 ALジェットクリーナー Φ12  Cセット I-TOOL 78092431

ALジェットクリーナー Φ12 Cセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78092431
品番
AL-CSET12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

エアーまたは内部給油クーラントでワークや治具に付着した切屑を取り除けます。機械稼働率向上及び加工後作業不要のクリーニングツールです。ホースはお好みの角度に微調整が可能です。直角ノズルタイプ。

全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
【内径】8、【外径】12
シャンク長(mm)
60
ノズル
スペシャルノズル / 90°ロング / Φ1.8X7穴
サイズ(mm)
【★】80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする