曜日別特売
LCS-56 LANケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム) 78093131

 

LCS-56 LANケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム) 78093131
LCS-56 LANケーブルストリッパー JEFCOM(ジェフコム) 78093131

LANケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78093131
品番
LCS-56
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

より戻し付
適用ケーブル
・CAT5e/CAT6 適用ケーブル:5.0~6.0mm
CAT6Aケーブルには使用できません。
LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、
ローラーを回してケーブルのよりを戻す。

仕様
1個口
材質
ABS
質量(g)
24
本体寸法(mm)
20×90×30
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする