曜日別特売
6269-1242 コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス レッド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 78094820

レッド

6269-1242 コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス レッド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 78094820
6269-1242 コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス レッド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 78094820
6269-1242 コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス レッド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 78094820
6269-1242 コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス レッド〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 78094820

コンパクト スタッキングベルトパーテーション ステンレス レッド〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78094820
品番
6269-1242
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

4方向の連結ができ、収納も便利なスタッキングパーテーション/ガイドポールです。ベルト外れを防止するロック機能付き。
ベルトは150cm以内でご使用ください。

用途
片方ベルト+ベルト受け×3付き
種別
レッド 1台
質量(kg)
約3.7
直径×高さ(cm)
ベース:30×70
素材
本体:ステンレス ベルト:ポリエステル
ベルト長さ(cm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする