曜日別特売
NW-3300 柄プリント クールタオル コーコス信岡 78094951

NW-3300 柄プリント クールタオル コーコス信岡 78094951
NW-3300 柄プリント クールタオル コーコス信岡 78094951
NW-3300 柄プリント クールタオル コーコス信岡 78094951

柄プリント クールタオル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ハナガラ
内容量1枚注文コード78094951品番NW-3300
参考基準価格(税別)¥498販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

濡らして使用するとヒンヤリ冷たい冷感素材を使用したクールタオル。
長さ100cmのロングタイプ。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般
色
ハナガラ
サイズ
F
寸法(cm)
30×100
素材
ポリエステル100%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする