曜日別特売

柄プリント クールタオル

柄プリント クールタオル - コーコス信岡柄プリント クールタオル - コーコス信岡柄プリント クールタオル - コーコス信岡柄プリント クールタオル - コーコス信岡柄プリント クールタオル - コーコス信岡柄プリント クールタオル - コーコス信岡柄プリント クールタオル - コーコス信岡柄プリント クールタオル - コーコス信岡

濡らして使用するとヒンヤリ冷たい冷感素材を使用したクールタオル。
長さ100cmのロングタイプ。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般
サイズ
F
寸法(cm)
30×100
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NW-3300 7809495178094951NW-3300ハナガラ
¥498
¥479
¥527(税込)
3日以内出荷
NW-3300 7809496078094960NW-3300リュウ
¥498
¥479
¥527(税込)
3日以内出荷
NW-3300 7809497878094978NW-3300カモン
¥498
¥479
¥527(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする