コーコス信岡
柄プリント クールタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
リュウ
カモン
ハナガラ
リュウ
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78094960
品番
NW-3300
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
濡らして使用するとヒンヤリ冷たい冷感素材を使用したクールタオル。
長さ100cmのロングタイプ。
用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般
色
リュウ
サイズ
F
寸法(cm)
30×100
素材
ポリエステル100%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。