曜日別特売
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927

ファンカラー 10/グレー

9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927
9207+SK23011 空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011 Asahicho(旭蝶繊維) 78097927

空調服フルセット高視認半袖ブルゾン 9207 SK23011

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は胸囲・ファンなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
胸囲(cm)
136
ファン
グレー
注文コード
78097927
品番
9207+SK23011
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

夜間や視認性の低い現場でも涼しく安全に作業できる空調服高視認半袖ブルゾンです。空調服スターターキットSK23011とセットになっているので購入後すぐにご使用いただけます。

用途
暑い日の路上作業に最適な高視認性空調服のフルセットです。
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
56
ファン
グレー
色
蛍光イエロー
最大風量(L/sec)
106
最大電圧(V)
18
注意
※この空調服は(株)空調服の商品です。ご利用の際、ファン、バッテリー、ケーブルなどの付属品は同一メーカーでのご利用をお願いします。他メーカーとの組み合わせは故障の原因となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする