曜日別特売
SWPL-1B 電源ケーブル保持クランプ SWPLシリーズ タカチ電機工業 78101987

 

SWPL-1B 電源ケーブル保持クランプ SWPLシリーズ タカチ電機工業 78101987
SWPL-1B 電源ケーブル保持クランプ SWPLシリーズ タカチ電機工業 78101987

電源ケーブル保持クランプ SWPLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
質量(g)2.7(1個)
内容量1袋(5個)注文コード78101987品番SWPL-1B
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

電源ケーブル抜け止め用ケーブルクランプです。
各適合サイズ範囲内でクランプ位置が調整可能です。
抜け止めパーツ取付はパネル部放熱穴に取付可能な場合と穴加工が必要な場合があります。
穴加工の場合、取付穴寸法はΦ4.8mm、対応取付板厚は0.8~2.0mmです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

材質
PA66(UL94V-2)
ブラック
質量(g)
2.7(1個)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
12.5~14.5
注意
※ケーブルへのクランプ箇所は断線などに影響のないところを選び、クランプしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする