電源ケーブル抜け止め用ケーブルクランプです。各適合サイズ範囲内でクランプ位置が調整可能です。抜け止めパーツ取付はパネル部放熱穴に取付可能な場合と穴加工が必要な場合があります。穴加工の場合、取付穴寸法はΦ4.8mm、対応取付板厚は0.8~2.0mmです。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。