FACEMIX
アロハシャツ(ハイビスカス柄)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
ピンク
ブルー
ホワイト
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
SS
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78102730
品番
FB4577U
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
左胸アウトポケット
両脇スリット入り
色
ブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
材質
ブロード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
118
色番
7